曜日別特売
SKH-010 電磁調理器用保護シート SUGICO(スギコ) 63890026

電磁調理器用保護シート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード63890026品番SKH-010
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

4辺三折縫製加工
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:420×320×H0.7mm●材質:シリコン引ガラスクロス●コード番号:AD7212アズワン品番67-2478-67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする