玉虎堂製作所
18-8 カラーアクセント厚手ミキシングボール レッド
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
アズワン品番・高さ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
アズワン品番
67-2414-61
高さ(mm)
(内寸)51
注文コード
63890288
品番
13cm レッド
参考基準価格(税別)
¥6,040
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
特殊焼付塗装
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
アズワン品番
67-2414-61
仕様
●サイズ:内寸Φ131×H51mm●色:レッド●板厚:0.6mm●コード番号:AB2835
色
赤
高さ(mm)
(内寸)51
内径(Φmm)
131
板厚(mm)
0.6