15834 刺身・鮮魚容器 BCF宝台 蓋 中央化学 63891320

刺身・鮮魚容器 BCF宝台 蓋

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1ケース(400枚)注文コード63891320品番15834
参考基準価格(税別)¥11,100販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

リサイクル原料を使用したA-PETです。

仕様●サイズ:245×170×42mm●材質:A-PET●重量:20gアズワン品番65-9868-28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする