366849 惣菜容器 CTデリモア 蓋 中央化学 63891329

惣菜容器 CTデリモア 蓋

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1ケース(1000枚)注文コード63891329品番366849
参考基準価格(税別)¥14,300販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

※本体は別売り。
蓋のみです。

仕様●サイズ:178×128×18mm●材質:OPS●重量:6gアズワン品番65-9868-29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする