曜日別特売
15297 刺身・鮮魚容器 BCF宝台 渚DB-BK 本体 中央化学 63891365

刺身・鮮魚容器 BCF宝台 渚DB-BK 本体

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1ケース(400枚)注文コード63891365品番15297
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

漏れにくい内篏合刺身容器、バイオマスプラスチックを10%加えた環境配慮型素材です。

仕様●サイズ:245×170×22mm●材質:PS+バイオプラスチック●重量:19gアズワン品番65-9868-34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする