13789 刺身・鮮魚容器 BCF宝台 渚B-BK 本体 中央化学 63891399

刺身・鮮魚容器 BCF宝台 渚B-BK 本体

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1ケース(900枚)注文コード63891399品番13789
参考基準価格(税別)¥21,800販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

漏れにくい内篏合刺身容器、バイオマスプラスチックを10%加えた環境配慮型素材です。

仕様●サイズ:195×120×22mm●材質:PS+バイオプラスチック●重量:10gアズワン品番65-9868-38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする