コノエ
MIC (+)鍋ドリルねじ (鉄/ユニクロ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1パック(75個)
1パック(120個)
1パック(110個)
1パック(100個)
1パック(95個)
1パック(80個)
1パック(75個)
1パック(60個)
1パック(50個)
1パック(70個)
1パック(65個)
1パック(45個)
1パック(43個)
1パック(40個)
1パック(21個)
長さ(mm)
19
10
13
16
19
25
30
35
40
ねじ径(mm)
4
3.5
4
5
6
全16種類を一覧で見る
内容量
1パック(75個)
注文コード
63891434
品番
M013-0419
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
ナベ頭でねじ先にドリル部分があり、ネジ部はタッピンねじになっています。下穴あけ、ねじ立て、締め付け用に。角波、水切り、ダクト、エクステリア、板金製品などに。
材質
スチール
長さ(mm)
19
ねじ径(mm)
4
表面処理
ユニクロメッキ
頭部形状
なべ