16451 弁当容器 街並折 K 中央化学 63891530

弁当容器 街並折 K

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1ケース(900枚)注文コード63891530品番16451
参考基準価格(税別)¥11,900販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

折り蓋タイプの弁当容器。

仕様●サイズ:[開いたサイズ]212×176×33mm、[閉じたサイズ]176×106×42mm●材質:PSP●重量:4g●容量:120gアズワン品番65-9868-58
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする