コノエ
MIC (+)皿ドリルねじ (鉄/ユニクロ)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1パック(40個)
1パック(120個)
1パック(110個)
1パック(100個)
1パック(90個)
1パック(95個)
1パック(80個)
1パック(75個)
1パック(60個)
1パック(50個)
1パック(45個)
1パック(70個)
1パック(65個)
1パック(43個)
1パック(40個)
長さ(mm)
35
10
13
16
19
25
30
35
ねじ径(mm)
5
3.5
4
5
全16種類を一覧で見る
内容量
1パック(40個)
注文コード
63891687
品番
M014-0535
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
皿頭でねじ先にドリル部分があり、ネジ部はタッピンねじになっています。下穴あけ、ねじ立て、締め付け用に。サッシ、パネル・ボード、アルミ建材などに。
材質
スチール
長さ(mm)
35
ねじ径(mm)
5
表面処理
ユニクロメッキ
頭部形状
皿