曜日別特売
094-653 三方袋 Bシリーズ メイワパックス 63892047

三方袋 Bシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1ケース(300枚)
アズワン品番67-2193-79
内容量1ケース(300枚)注文コード63892047品番094-653
参考基準価格(税別)¥59,800販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
¥58,980

真空包装適性
耐油性に優れています
レトルト(110℃×30分)にも耐える構成としておりますので、保存性を高めたい食品に効果的です
耐衝撃性、耐摩耗性に優れ、破袋が起こりにくい強力包装です
ピンホールを起こしにくい、コーナーカット仕様です

アズワン品番
67-2193-79
仕様
●サイズ(mm):450×600●重量(g):49.68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする