曜日別特売
TO-931S 1/2サイズ 18-8 焼アミ クリンプ目 TO-931シリーズ SUGICO(スギコ) 63893079

TO-931S 1/2サイズ 18-8 焼アミ クリンプ目 TO-931シリーズ SUGICO(スギコ) 63893079
TO-931S 1/2サイズ 18-8 焼アミ クリンプ目 TO-931シリーズ SUGICO(スギコ) 63893079

18-8 焼アミ クリンプ目 TO-931シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ:266×207×H13mm●1/2サイズ●アミ目ピッチ:約17mm●コード番号:TA0009注文コード63893079品番TO-931S 1/2サイズ
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:266×207×H13mm●1/2サイズ●アミ目ピッチ:約17mm●コード番号:TA0009アズワン品番67-2396-76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする