曜日別特売
24cm 18- ボール蓋 玉虎堂製作所 63893824

18- ボール蓋

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品はアズワン品番など9種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
アズワン品番
67-2415-45
注文コード
63893824
品番
24cm
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

アズワン品番
67-2415-45
仕様
●サイズ:外寸Φ260mm●重量:250g●板厚:0.5mm●コード番号:AA0228

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする