曜日別特売
EA506LW-51 220x345x410mm 収納ボックス スチール製 エスコ 63894366

EA506LW-51 220x345x410mm 収納ボックス スチール製 エスコ 63894366
EA506LW-51 220x345x410mm 収納ボックス スチール製 エスコ 63894366
EA506LW-51 220x345x410mm 収納ボックス スチール製 エスコ 63894366
EA506LW-51 220x345x410mm 収納ボックス スチール製 エスコ 63894366
EA506LW-51 220x345x410mm 収納ボックス スチール製 エスコ 63894366
EA506LW-51 220x345x410mm 収納ボックス スチール製 エスコ 63894366

220x345x410mm 収納ボックス スチール製

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード63894366品番EA506LW-51
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,953
販売価格(税別)
7,230

24Lの大容量でもスリムで省スペースなタワー型ブレッドケース。
キッチンカウンターなどで、パンやジャム・お菓子等を隠しながら美しく収納。
スリムなタワー型で狭いカウンターにも置けます。
棚の上下で高さが違うので、収納するものに合わせて使い分けできます。
背の高い物も手前に置けて便利。
パンも1斤まるごとしっかり収納。
置く場所に合わせて扉の左右が選べます。
本体はスチール製でマグネットが付きます。
組立完成品です。

仕様●サイズ(W×D×H)mm:220×345×410●重量(g):5500●材質:本体・扉/スチール(粉体塗装)マグネット クッション・緩衝材/シリコーン●耐荷重:本体上部/2kg 棚/5kg●容量:24Lアズワン品番65-9260-53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする