EA960B-32 車載ケース(アルミ合金/OD) EA960Bシリーズ エスコ 63894409

EA960B-32 車載ケース(アルミ合金/OD) EA960Bシリーズ エスコ 63894409
EA960B-32 車載ケース(アルミ合金/OD) EA960Bシリーズ エスコ 63894409
EA960B-32 車載ケース(アルミ合金/OD) EA960Bシリーズ エスコ 63894409
EA960B-32 車載ケース(アルミ合金/OD) EA960Bシリーズ エスコ 63894409
EA960B-32 車載ケース(アルミ合金/OD) EA960Bシリーズ エスコ 63894409

車載ケース(アルミ合金/OD) EA960Bシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1台仕様●材質:アルミ●重量:約14.0kg●収納容量:約242L●サイズ:外寸/1350×450×470(H)mm(突起部含む)内寸/1306×406×433(H)mm(突起部含まず)●南京錠を使えば施錠できる金具が標準装備 ※南京錠別途●BOXの運搬に便利なハンドル付き●ふたを開けたときに固定することができる支柱付き注文コード63894409品番EA960B-32
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥73,260
販売価格(税別)
66,600

※EA960B-12にある背面固定金具はついていません。
ふたの開閉楽な取手付き。ワンタッチロック金具。

仕様●材質:アルミ●重量:約14.0kg●収納容量:約242L●サイズ:外寸/1350×450×470(H)mm(突起部含む)内寸/1306×406×433(H)mm(突起部含まず)●南京錠を使えば施錠できる金具が標準装備 ※南京錠別途●BOXの運搬に便利なハンドル付き●ふたを開けたときに固定することができる支柱付きアズワン品番65-9328-92
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする