996-079 合掌袋 OPP50 WPシリーズ メイワパックス 63894908

合掌袋 OPP50 WPシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1ケース(6000枚)
アズワン品番65-8653-09
65-8653-09
65-8653-01
65-8653-02
65-8653-03
65-8653-04
65-8653-06
65-8653-07
65-8653-08
65-8653-10
65-8652-90
65-8652-91
65-8652-93
65-8652-94
65-8652-95
65-8652-97
65-8652-98
65-8653-11
65-8653-12
65-8653-13
65-8653-15
65-8653-16
65-8653-17
65-8653-19
65-8653-20
65-8653-21
65-8653-23
65-8653-24
65-8653-25
65-8653-28
65-8653-29
65-8653-32
65-8653-33
65-8653-34
65-8653-35
65-8653-36
65-8653-37
65-8653-38
65-8653-40
65-8653-42
65-8653-43
65-8653-44
65-8653-45
65-8653-46
内容量1ケース(6000枚)注文コード63894908品番996-079
参考基準価格(税別)¥44,100販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

水性パートコート(WPタイプ)は、従来の油性パートコートに比べ、残留溶剤がないので、気になる臭いが全くありません。

仕様●サイズ:140×260mm●材質構成:OPP50 水性パートコート使用アズワン品番65-8653-09
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする