曜日別特売
996-013 合掌袋 OPP40 WPシリーズ メイワパックス 63895267

合掌袋 OPP40 WPシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1ケース(8000枚)
アズワン品番65-8653-58
65-8653-58
65-8653-53
65-8653-54
65-8653-55
65-8653-57
65-8653-60
65-8653-50
65-8653-51
65-8653-52
65-8653-61
65-8653-68
65-8653-69
65-8653-70
65-8653-71
65-8653-72
65-8653-73
65-8653-76
65-8653-79
65-8653-80
65-8653-82
65-8653-86
65-8653-87
65-8653-88
65-8653-90
65-8653-91
65-8653-93
65-8653-94
65-8653-95
65-8653-96
65-8653-97
65-8653-98
65-8654-01
内容量1ケース(8000枚)注文コード63895267品番996-013
参考基準価格(税別)¥41,800販売価格(税込)¥45,078
販売価格(税別)
40,980

水性パートコート(WPタイプ)は、従来の油性パートコートに比べ、残留溶剤がないので、気になる臭いが全くありません。

仕様●サイズ:130×230mm●材質構成:OPP40 水性パートコート使用アズワン品番65-8653-58
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする