曜日別特売
V01500 リハケイン ピタッと接地(2段伸縮ステッキ) ひまわり 63895748

リハケイン ピタッと接地(2段伸縮ステッキ)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1本注文コード63895748品番V01500
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥4,167
販売価格(税別)
3,788

杖先ゴムが自在に動き、ピタっと路面に接地します。
滑りにくくソフトで握りやすいラバーグリップです。
360度回転、最大20度傾斜で接地面をしっかりグリップする杖先ゴムを装備しています。
専用の杖用ストラップ付きです。

仕様●色:ブラック●材質:シャフト/アルミニウム合金、グリップ細首タイプ/ポリプロピレン・ゴム系樹脂、ストラップ/ナイロン●全長:750~990mm(20mm間隔・13段階調節)●対応身長:約144~192cm●シャフト径:上部/Φ19mm、下部/Φ16mm●先ゴム内径:Φ15.5mm●重量:約345gアズワン品番8-111-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする