曜日別特売
095-074 三方袋 OXシリーズ メイワパックス 63895967

095-074 三方袋 OXシリーズ メイワパックス 63895967
095-074 三方袋 OXシリーズ メイワパックス 63895967

三方袋 OXシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1ケース(2000枚)
アズワン品番65-9555-98
内容量1ケース(2000枚)注文コード63895967品番095-074
参考基準価格(税別)¥42,100販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

防湿性・透明性に優れています
低コストタイプの経済的な包装です
吸湿しない効果があります

仕様●サイズ(1枚あたり):240×360mm●重量(1枚あたり):7.78gアズワン品番65-9555-98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする