曜日別特売
095-117 三方袋 BXシリーズ メイワパックス 63896116

095-117 三方袋 BXシリーズ メイワパックス 63896116
095-117 三方袋 BXシリーズ メイワパックス 63896116

三方袋 BXシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1ケース(2000枚)
アズワン品番65-9556-20
内容量1ケース(2000枚)注文コード63896116品番095-117
参考基準価格(税別)¥46,900販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

防湿性・透明性に優れています。環境にやさしい非塩素系バリアー樹脂のOPPを使用。食品の保存性を向上するとともに、風味を逃がしません脱酸素剤を併用すると一層保存性が向上します。吸湿しない効果があります。

仕様●サイズ(1枚あたり):220×280mm●重量(1枚あたり):6.65gアズワン品番65-9556-20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする