曜日別特売
#1135 計量スプーン ロング #1135シリーズ イノマタ化学 63896405

#1135 計量スプーン ロング #1135シリーズ イノマタ化学 63896405
#1135 計量スプーン ロング #1135シリーズ イノマタ化学 63896405

計量スプーン ロング #1135シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●カラー:ブラウン●サイズ:大さじ/3.3×18×1.8Hcm、小さじ/2.4×16.6×1.4Hcm●容量:大さじ/15mL、小さじ/5mL●材質●▼AS樹脂(耐熱グレード)注文コード63896405品番#1135
参考基準価格(税別)¥130販売価格(税込)¥142
販売価格(税別)
129

深いビンやキャニスターポットの奥まで届く。
大さじ15mlと小さじ5mlのセット。

仕様●カラー:ブラウン●サイズ:大さじ/3.3×18×1.8Hcm、小さじ/2.4×16.6×1.4Hcm●容量:大さじ/15mL、小さじ/5mL●材質●▼AS樹脂(耐熱グレード)アズワン品番65-8978-58
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする