曜日別特売
n9bc-lstb08-mc002886 液晶保護フィルム Apple iPad mini 6 / 7 背面 ( wifi ) 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 63896781

n9bc-lstb08-mc002886 液晶保護フィルム Apple iPad mini 6 / 7 背面 ( wifi ) 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 63896781
n9bc-lstb08-mc002886 液晶保護フィルム Apple iPad mini 6 / 7 背面 ( wifi ) 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 63896781
n9bc-lstb08-mc002886 液晶保護フィルム Apple iPad mini 6 / 7 背面 ( wifi ) 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 63896781
n9bc-lstb08-mc002886 液晶保護フィルム Apple iPad mini 6 / 7 背面 ( wifi ) 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 63896781
n9bc-lstb08-mc002886 液晶保護フィルム Apple iPad mini 6 / 7 背面 ( wifi ) 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 63896781
n9bc-lstb08-mc002886 液晶保護フィルム Apple iPad mini 6 / 7 背面 ( wifi ) 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 63896781
n9bc-lstb08-mc002886 液晶保護フィルム Apple iPad mini 6 / 7 背面 ( wifi ) 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 63896781
n9bc-lstb08-mc002886 液晶保護フィルム Apple iPad mini 6 / 7 背面 ( wifi ) 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 63896781
n9bc-lstb08-mc002886 液晶保護フィルム Apple iPad mini 6 / 7 背面 ( wifi ) 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 63896781

液晶保護フィルム Apple iPad mini 6 / 7 背面 ( wifi ) 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1枚注文コード63896781品番n9bc-lstb08-mc002886
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、背面を美しく保ちます。

付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種Apple iPad mini 6 / 7 背面 (wifi)取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
注意
※ほこり、汚れは気泡の原因となります。貼付面を綺麗にしてから貼り付けてください。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする