BTL-RDC40BK モバイルバッテリー 10000mAh サンワサプライ 63898628

BTL-RDC40BK モバイルバッテリー 10000mAh サンワサプライ 63898628
BTL-RDC40BK モバイルバッテリー 10000mAh サンワサプライ 63898628
BTL-RDC40BK モバイルバッテリー 10000mAh サンワサプライ 63898628
BTL-RDC40BK モバイルバッテリー 10000mAh サンワサプライ 63898628
BTL-RDC40BK モバイルバッテリー 10000mAh サンワサプライ 63898628
BTL-RDC40BK モバイルバッテリー 10000mAh サンワサプライ 63898628
BTL-RDC40BK モバイルバッテリー 10000mAh サンワサプライ 63898628
BTL-RDC40BK モバイルバッテリー 10000mAh サンワサプライ 63898628
BTL-RDC40BK モバイルバッテリー 10000mAh サンワサプライ 63898628
BTL-RDC40BK モバイルバッテリー 10000mAh サンワサプライ 63898628
BTL-RDC40BK モバイルバッテリー 10000mAh サンワサプライ 63898628
BTL-RDC40BK モバイルバッテリー 10000mAh サンワサプライ 63898628
BTL-RDC40BK モバイルバッテリー 10000mAh サンワサプライ 63898628
BTL-RDC40BK モバイルバッテリー 10000mAh サンワサプライ 63898628
BTL-RDC40BK モバイルバッテリー 10000mAh サンワサプライ 63898628
BTL-RDC40BK モバイルバッテリー 10000mAh サンワサプライ 63898628

モバイルバッテリー 10000mAh

商品レビューを投稿する
17日以内出荷17日以内出荷とは
内容量1個注文コード63898628品番BTL-RDC40BK
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

長時間の外出でも安心な10000mAhの大容量で、持ち運びしやすい薄型形状のモバイルバッテリーです。
USB CとUSB Aの出力に対応し、さまざまなデバイスに柔軟に使えます。
接続機器の充電と本体の蓄電に使える、約30cmのUSB A-Type-Cショートケーブルを付属しています。
過電流、短絡、過充電、過放電と各種保護機能を搭載し安心して使用することができます。
本体及び内蔵電池を異常発熱から保護する温度検知センサーによる過熱保護機能を搭載しています。
電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。

仕様ノートパソコン給電:非対応セット内容本体、USB A-Type-Cケーブル(約30cm)、取扱説明書・保証書質量(g)約220最大出力(W)USB:合計15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×15×142定格出力【USB Type-C】DC5V/3A、【USB A】DC5V/2.4A ※2ポート同時使用時合計最大5V/3Aまで電池リチウムイオンポリマー電池本体形状薄型タイプバッテリー電圧(V)3.7入力端子USB Type-C充電時間(時間)約4バッテリー容量(mAh)10000出力端子USB A、USB Type-C定格入力DC5V/3Aバッテリー容量(Wh)37出力ポート2ポート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする