BTL-RDC41BK モバイルバッテリー 20000mAh サンワサプライ 63898637

BTL-RDC41BK モバイルバッテリー 20000mAh サンワサプライ 63898637
BTL-RDC41BK モバイルバッテリー 20000mAh サンワサプライ 63898637
BTL-RDC41BK モバイルバッテリー 20000mAh サンワサプライ 63898637
BTL-RDC41BK モバイルバッテリー 20000mAh サンワサプライ 63898637
BTL-RDC41BK モバイルバッテリー 20000mAh サンワサプライ 63898637
BTL-RDC41BK モバイルバッテリー 20000mAh サンワサプライ 63898637
BTL-RDC41BK モバイルバッテリー 20000mAh サンワサプライ 63898637
BTL-RDC41BK モバイルバッテリー 20000mAh サンワサプライ 63898637
BTL-RDC41BK モバイルバッテリー 20000mAh サンワサプライ 63898637
BTL-RDC41BK モバイルバッテリー 20000mAh サンワサプライ 63898637
BTL-RDC41BK モバイルバッテリー 20000mAh サンワサプライ 63898637
BTL-RDC41BK モバイルバッテリー 20000mAh サンワサプライ 63898637
BTL-RDC41BK モバイルバッテリー 20000mAh サンワサプライ 63898637
BTL-RDC41BK モバイルバッテリー 20000mAh サンワサプライ 63898637
BTL-RDC41BK モバイルバッテリー 20000mAh サンワサプライ 63898637
BTL-RDC41BK モバイルバッテリー 20000mAh サンワサプライ 63898637
BTL-RDC41BK モバイルバッテリー 20000mAh サンワサプライ 63898637
BTL-RDC41BK モバイルバッテリー 20000mAh サンワサプライ 63898637

モバイルバッテリー 20000mAh

商品レビューを投稿する
17日以内出荷17日以内出荷とは
内容量1個注文コード63898637品番BTL-RDC41BK
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

泊まりの外出でも安心な20000mAhの大容量で、スマートフォンもタブレットもたっぷり充電できるモバイルバッテリーです。
USB CとUSB Aの出力に対応し、さまざまなデバイスに柔軟に使えます。
接続機器の充電と本体の蓄電に使える、約30cmのUSB A-Type-Cショートケーブルを付属しています。
過電流、短絡、過充電、過放電と各種保護機能を搭載し安心して使用することができます。
本体及び内蔵電池を異常発熱から保護する温度検知センサーによる過熱保護機能を搭載しています。
電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。

仕様ノートパソコン給電:非対応セット内容本体、USB A-Type-Cケーブル(約30cm)、取扱説明書・保証書質量(g)約440最大出力(W)USB:合計15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×23×160定格出力【USB Type-C】DC5V/3A、【USB A1】DC5V/1A、【USB A2】DC5V/2.4A ※複数ポート使用時合計最大5V/3Aまでバッテリーリチウムイオンポリマー電池本体形状薄型タイプバッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約7バッテリー容量(mAh)20000定格入力DC5V/3A充電端子USB Type-C給電端子USB A、USB Type-Cバッテリー容量(Wh)74出力ポート3ポート(USB Type-C×1、USB A×2)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする