アズワン
【屋内用】アルミスナップLEDパネル 61-656シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット
注文コード
63898889
品番
61-656-92-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥85,000
照度約4000luxでしっかり明るくアピール力抜群!4方オープンタイプなので、ポップの入れ替えが簡単!
仕様
●セット内容:パネル本体・ACアダプター・壁面取付用ネジ・アンカー×各4本●素材:フレーム/アルミ22mm厚、前面カバー/アクリル板1.5mm厚●サイズ:外寸/76.7×106.9cm、コード長/約2.6m●重量:7.8kg●アダプター付き 照度:約4000lx●画像の使用例はA1タイプです。●イーゼル別売(B1タテに対応するイーゼルをお使いください)●防滴仕様は61-780-95シリーズになります。
アズワン品番
65-8304-76