サンエス
男女共用 混入だいきらい 長袖コート(ポケット後加工) FX70970Pシリーズ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
色
C/#23サックス
C/#11ホワイト
C/#23サックス
サイズ
LL
S
M
L
LL
4L
5L
3L
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
63901908
品番
FX70970P
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ゆったりとしたコートタイプ
仕様
男女共用、ラグラン、トリカット、インナーネット、コイルファスナー、ジャージエンド
材質
ポリエステル65%・綿35%
色
C/#23サックス
サイズ
LL
胸囲(cm)
122
着丈(cm)
78
裄丈(cm)
88
アズワン品番
65-8758-27