曜日別特売
AC-0025-MASP セルフィールラインⅢ内装ドア トイレドア 3方枠 TOSTEM(LIXIL) 63902426

AC-0025-MASP セルフィールラインⅢ内装ドア トイレドア 3方枠 TOSTEM(LIXIL) 63902426
AC-0025-MASP セルフィールラインⅢ内装ドア トイレドア 3方枠 TOSTEM(LIXIL) 63902426
AC-0025-MASP セルフィールラインⅢ内装ドア トイレドア 3方枠 TOSTEM(LIXIL) 63902426
AC-0025-MASP セルフィールラインⅢ内装ドア トイレドア 3方枠 TOSTEM(LIXIL) 63902426
AC-0025-MASP セルフィールラインⅢ内装ドア トイレドア 3方枠 TOSTEM(LIXIL) 63902426
AC-0025-MASP セルフィールラインⅢ内装ドア トイレドア 3方枠 TOSTEM(LIXIL) 63902426

セルフィールラインⅢ内装ドア トイレドア 3方枠

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
クリエオーク
枠見込(mm)95
勝手
呼称5518
内容量1個注文コード63902426品番AC-0025-MASP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
用途
※枠のみとなります。本体・表示錠・丁番・沓摺は別途手配ください。
※クリエオーク/クリエチェリーはクリエペール/クリエラスクとは柄・色味は異なります。
※「枠+本体」の新旧混使用は不可です。
※組み合わせについては関連資料もご確認ください。
クリエオーク勝手呼称5518枠見込(mm)95
関連資料:組み合わせ表(0.81MB)取扱説明書:(2.21MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする