TOSTEM(LIXIL)
セルフィールラインⅢ内装ドア トイレドア 3方枠
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
色
プレシャスホワイト
クリエオーク
クリエチェリー
クリエモカ
プレシャスホワイト
枠見込(mm)
95
115
156
95
勝手
右
右
左
呼称
5520
5518
5520
全48種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63902539
品番
YY-0029-MASP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
用途
※枠のみとなります。本体・表示錠・丁番・沓摺は別途手配ください。
※クリエオーク/クリエチェリーはクリエペール/クリエラスクとは柄・色味は異なります。
※「枠+本体」の新旧混使用は不可です。
※組み合わせについては関連資料もご確認ください。
色
プレシャスホワイト
勝手
右
呼称
5520
枠見込(mm)
95
関連資料:
組み合わせ表(0.81MB)
取扱説明書:
(2.21MB)