曜日別特売
SH-6038-7FH 18-8給食バット・可動ハンドル(半カールフランジタイプ)研磨有 SUGICO(スギコ) 63902660

SH-6038-7FH 18-8給食バット・可動ハンドル(半カールフランジタイプ)研磨有 SUGICO(スギコ) 63902660
SH-6038-7FH 18-8給食バット・可動ハンドル(半カールフランジタイプ)研磨有 SUGICO(スギコ) 63902660
SH-6038-7FH 18-8給食バット・可動ハンドル(半カールフランジタイプ)研磨有 SUGICO(スギコ) 63902660
SH-6038-7FH 18-8給食バット・可動ハンドル(半カールフランジタイプ)研磨有 SUGICO(スギコ) 63902660
SH-6038-7FH 18-8給食バット・可動ハンドル(半カールフランジタイプ)研磨有 SUGICO(スギコ) 63902660
SH-6038-7FH 18-8給食バット・可動ハンドル(半カールフランジタイプ)研磨有 SUGICO(スギコ) 63902660
SH-6038-7FH 18-8給食バット・可動ハンドル(半カールフランジタイプ)研磨有 SUGICO(スギコ) 63902660

18-8給食バット・可動ハンドル(半カールフランジタイプ)研磨有

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
アズワン品番67-2402-70
内容量1個注文コード63902660品番SH-6038-7FH
参考基準価格(税別)¥25,300販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

フランジは幅の広い半カール形状
▼渕部分が大きく開いており、フランジ内側が容易に洗浄できます。
ハンドル金具に水が溜まりにくい構造
▼ハンドルの金具内部に水が溜まりにくく、乾きやすい構造になっています。
耐久性が高く衛生的な18-8ステンレス製
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:619×400×H185mm●半カール●HACCP●NSF●満水容量:約36L●重量:約3.0kg●板厚:0.8mm●可動ハンドル●コード番号:SA1913アズワン品番67-2402-70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする