曜日別特売
SH-6038-7PF 18-8給食バット・運搬型 穴明(半カールフランジタイプ)研磨有 SH-6038シリーズ SUGICO(スギコ) 63902687

SH-6038-7PF 18-8給食バット・運搬型 穴明(半カールフランジタイプ)研磨有 SH-6038シリーズ SUGICO(スギコ) 63902687
SH-6038-7PF 18-8給食バット・運搬型 穴明(半カールフランジタイプ)研磨有 SH-6038シリーズ SUGICO(スギコ) 63902687
SH-6038-7PF 18-8給食バット・運搬型 穴明(半カールフランジタイプ)研磨有 SH-6038シリーズ SUGICO(スギコ) 63902687
SH-6038-7PF 18-8給食バット・運搬型 穴明(半カールフランジタイプ)研磨有 SH-6038シリーズ SUGICO(スギコ) 63902687
SH-6038-7PF 18-8給食バット・運搬型 穴明(半カールフランジタイプ)研磨有 SH-6038シリーズ SUGICO(スギコ) 63902687
SH-6038-7PF 18-8給食バット・運搬型 穴明(半カールフランジタイプ)研磨有 SH-6038シリーズ SUGICO(スギコ) 63902687
SH-6038-7PF 18-8給食バット・運搬型 穴明(半カールフランジタイプ)研磨有 SH-6038シリーズ SUGICO(スギコ) 63902687
SH-6038-7PF 18-8給食バット・運搬型 穴明(半カールフランジタイプ)研磨有 SH-6038シリーズ SUGICO(スギコ) 63902687

18-8給食バット・運搬型 穴明(半カールフランジタイプ)研磨有 SH-6038シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アズワン品番67-2402-73
内容量1個注文コード63902687品番SH-6038-7PF
参考基準価格(税別)¥30,800販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

フランジは幅の広い半カール形状
▼渕部分が大きく開いており、フランジ内側が容易に洗浄できます。
ハンドル金具に水が溜まりにくい構造
▼ハンドルの金具内部に水が溜まりにくく、乾きやすい構造になっています。
耐久性が高く衛生的な18-8ステンレス製
側面の穴は食材を傷つけにくいようフラットな穴になっています。(開口部径Φ6mm)
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
底面の穴は、水洗いした食材を入れた時の通気性・清潔面を考慮し、水が流れやすく食材を傷つけにくい形状の穴になっています。(開口部径Φ6mm)。

仕様●サイズ:619×400×H185mm●半カール●HACCP●NSF●満水容量:約36L●重量:約3.4kg●板厚:0.8mm●積み重ねハンドル●コード番号:SA1852アズワン品番67-2402-73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする