MM-0007-MASP セルフィールラインⅢ内装ドア 標準ドア 3方枠 TOSTEM(LIXIL) 63902767

MM-0007-MASP セルフィールラインⅢ内装ドア 標準ドア 3方枠 TOSTEM(LIXIL) 63902767
MM-0007-MASP セルフィールラインⅢ内装ドア 標準ドア 3方枠 TOSTEM(LIXIL) 63902767
MM-0007-MASP セルフィールラインⅢ内装ドア 標準ドア 3方枠 TOSTEM(LIXIL) 63902767
MM-0007-MASP セルフィールラインⅢ内装ドア 標準ドア 3方枠 TOSTEM(LIXIL) 63902767
MM-0007-MASP セルフィールラインⅢ内装ドア 標準ドア 3方枠 TOSTEM(LIXIL) 63902767
MM-0007-MASP セルフィールラインⅢ内装ドア 標準ドア 3方枠 TOSTEM(LIXIL) 63902767

セルフィールラインⅢ内装ドア 標準ドア 3方枠

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
クリエモカ
枠見込(mm)156
勝手
呼称6518
内容量1個注文コード63902767品番MM-0007-MASP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
用途
※枠のみとなります。本体・把手・丁番・沓摺は別途手配ください。
※クリエオーク/クリエチェリーはクリエペール/クリエラスクとは柄・色味は異なります。
※「枠+本体」の新旧混使用は不可です。
クリエモカ勝手呼称6518枠見込(mm)156
関連資料:組み合わせ表(0.97MB)取扱説明書:(2.21MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする