曜日別特売
M046-0408 MIC ユリヤ化粧ネジ No.1 白 (三価クロメート) コノエ 63902844

MIC ユリヤ化粧ネジ No.1 白 (三価クロメート)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(80個)
ねじ径(mm)4
長さ(mm)8
ねじピッチ(mm)0.7
内容量1パック(80個)注文コード63902844品番M046-0408
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

手で締める事ができるねじで、110℃の耐熱性があります。照明器具の反射板の取付に。各種ディスプレイ用器具に。電気機器、一般機械、事務用機器などに。

長さ(mm)8ねじピッチ(mm)0.7ねじ径(mm)4材質頭部:ユリヤ樹脂、ねじ部:低炭素鋼(SWCH相当) 三価クロメート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3733:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする