中央化学
丼・重容器 CT中皿 金-BK
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1ケース(800枚)
注文コード
63903204
品番
167114
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
組み合わせで新たな価値を引き出せます。
仕様
●サイズ:206×106×35mm●材質:CT●重量:8.8g●容量:170ml
アズワン品番
65-9864-45