コノエ
MIC ユリヤ化粧ネジ No.2 黒 (三価クロメート)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1パック(60個)
1パック(70個)
1パック(65個)
1パック(60個)
1パック(55個)
ねじ径(mm)
4
4
5
長さ(mm)
14
6
8
10
12
14
16
18
20
28
ねじピッチ(mm)
0.7
0.7
0.8
全10種類を一覧で見る
内容量
1パック(60個)
注文コード
63903255
品番
M049-0414
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
手で締める事ができるねじで、110℃の耐熱性があります。照明器具の反射板の取付に。各種ディスプレイ用器具に。電気機器、一般機械、事務用機器などに。
長さ(mm)
14
ねじピッチ(mm)
0.7
ねじ径(mm)
4
材質
頭部:ユリヤ樹脂、ねじ部:低炭素鋼(SWCH相当) 三価クロメート