曜日別特売
153791 丼・重容器 CT中皿 金-BK 中央化学 63903265

丼・重容器 CT中皿 金-BK

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1ケース(800枚)注文コード63903265品番153791
参考基準価格(税別)¥19,800販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

組み合わせで新たな価値を引き出せます。

仕様●サイズ:206×106×35mm●材質:CT●重量:8.8g●容量:210mlアズワン品番65-9864-51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする