中央化学
どんぶり容器 SDドン K17 BK 身 400枚
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1ケース(400枚)
注文コード
63903274
品番
291153
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
本体のみです。
※中皿は別売り。
仕様
●サイズ:168×168×57mm●材質:SD●重量:12g●容量:190ml
アズワン品番
65-9864-60