中央化学
タレ入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1ケース(700枚)
1ケース(700枚)
1ケース(5000枚)
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(700枚)
注文コード
63903360
品番
893
参考基準価格(税別)
¥42,100
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
醤油やソース等の調味料入れに。
白パッキンが無くし、内外栓仕様に変更して漏れを防ぎます。
※本体ボトル個数に対し、キャップが数個多く入る場合があります。
予めご了承下さい。
仕様
●サイズ:55×45×105mm
材質:本体、蓋:PP
重量:18g
容量:約180cc
アズワン品番
65-9865-16