曜日別特売
1032 タレ入 中央化学 63903369

タレ入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1ケース(5000枚)
内容量1ケース(5000枚)注文コード63903369品番1032
参考基準価格(税別)¥122,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

醤油やソース等の調味料入れに。
白パッキンが無くし、内外栓仕様に変更して漏れを防ぎます。
※本体ボトル個数に対し、キャップが数個多く入る場合があります。
予めご了承下さい。

仕様●重量:3.1g●材質:本体:PE●蓋:PPアズワン品番65-9865-17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする