片岡産業
エクセレントバリカー ゲート(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1個
幅(mm)
700
注文コード
63903476
品番
MS4-U【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥31,200
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
アウトレット
¥22,980
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
幅
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
材質/仕上
ステンレス/ヘヤーライン
質量(kg)
4.5
寸法(mm)
Φ42.7(t2.0)×H650×W700
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
固定式
幅(mm)
700
地上高さ(mm)
650
注意
※アンカー、土台は付属しておりません。