曜日別特売
095-020 三方袋 KXシリーズ メイワパックス 63903579

095-020 三方袋 KXシリーズ メイワパックス 63903579
095-020 三方袋 KXシリーズ メイワパックス 63903579

三方袋 KXシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1ケース(2000枚)
アズワン品番65-9556-54
65-9556-54
65-9556-60
65-9556-35
65-9556-36
65-9556-37
65-9556-39
65-9556-40
65-9556-41
65-9556-43
65-9556-44
65-9556-45
65-9556-48
65-9556-49
65-9556-50
65-9556-52
65-9556-53
65-9556-59
65-9556-61
65-9556-62
65-9556-63
65-9556-64
内容量1ケース(2000枚)注文コード63903579品番095-020
参考基準価格(税別)¥52,300販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980

防湿性・透明性に優れていますバリアー性があります
バリアー性がありますので、食品の保存性を向上するとともに、風味を逃しません
脱酸素剤を併用すると一層保存性が向上します
吸湿しない効果があります

仕様●サイズ(1枚あたり):200×350mm●重量(1枚あたり):7.56gアズワン品番65-9556-54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする