商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様●ねじサイズ:M14●全長(mm):140●下穴径(mm):17●入数:2●材質:スチール(三価クロメート処理)●外径:16mm●ワッシャ径:32mm●対面幅:21mm●取付物厚:1~60mm●締付トルク:80N・m●比例最大荷重:24.9KN(2537kgf)●引張最大荷重:24.9KN(2537kgf)●重量:254g●ボルト強度区分:8.8相当適合材コンクリートアズワン品番65-5659-84