用途ネットワークの導入やトラブルシューティングが必須の敷設業者やシステム・インテグレーター用。
商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。トラスコ品番676-4911セット内容LinkIQ (1台)、リモート ID #1~7 (7個)、RJ45-RJ45パッチコード(1本)、AC 充電器(1個)、RJ45/11 ユニバーサル・カプラ(1個)、Intellitone Pro 200 プローブ(1台)、キャリング・ケース(1個)幅(mm)114.3高さ(mm)215.9奥行(mm)47.6