曜日別特売
No.7150 タッカーバンガード スリーフィンガー オーブンミット(1枚) Burn Guard(バンガード) 63904385

タッカーバンガード スリーフィンガー オーブンミット(1枚)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード63904385品番No.7150
参考基準価格(税別)¥15,100販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

スチームコンベクション用としても最適です。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:15インチ●全長365mm●コード番号:YB0142アズワン品番67-2411-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴介助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする