曜日別特売
SM-3 シリコンオーブンミット(2枚1組) SMシリーズ 万年 63904446

シリコンオーブンミット(2枚1組) SMシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ:全長330mm●重量:約64g●コード番号:AC9932注文コード63904446品番SM-3
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

スチームコンベクション用としても最適です。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:全長330mm●重量:約64g●コード番号:AC9932アズワン品番67-2411-63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴介助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする