SUGICO(スギコ)
フレームガードオーブンミット タン(2枚1組) TFGS2シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
63904507
品番
TFGS2-13
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
スチームコンベクション用としても最適です。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:全長330mm●耐熱温度:約200℃●裏地:シリコン加工●コード番号:AC8384
アズワン品番
67-2411-70