曜日別特売
DTMC-13(13吋) ウォッシャブル オーブンミット(1枚) DTMCシリーズ SUGICO(スギコ) 63904516

ウォッシャブル オーブンミット(1枚) DTMCシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ:13吋●全長320mm●耐熱温度:約260℃●材質:ノーメックス生地●コード番号:AC6101注文コード63904516品番DTMC-13(13吋)
参考基準価格(税別)¥9,200販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

洗えるオーブンミット!!
約50回繰り返し洗えます。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:13吋●全長320mm●耐熱温度:約260℃●材質:ノーメックス生地●コード番号:AC6101アズワン品番67-2411-74
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴介助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする