SUGICO(スギコ)
ウォッシャブル オーブンミット(1枚) DTMCシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
63904525
品番
DTMC-18(18吋)
参考基準価格(税別)
¥11,100
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
洗えるオーブンミット!!
約50回繰り返し洗えます。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
アズワン品番
67-2411-75
仕様
●サイズ:18吋●全長440mm●耐熱温度:約260℃●材質:ノーメックス生地●コード番号:AC6102