SUGICO(スギコ)
耐熱オーブンミット 黒(1枚) BHTMCシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
63904550
品番
BHTMC-13(13吋)
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
レーシングスーツと同じ材質で作られていますので、耐火・耐熱・消火の働きをします。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:13吋●全長320mm●色:黒●耐熱温度:約300℃●材質:ノーメックス生地●コード番号:AC6104
アズワン品番
67-2411-77