RHTMC-18(18吋) 耐熱オーブンミット 赤(1枚) RHTMCシリーズ SUGICO(スギコ) 63904568

耐熱オーブンミット 赤(1枚) RHTMCシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード63904568品番RHTMC-18(18吋)
参考基準価格(税別)¥13,800販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

レーシングスーツと同じ材質で作られていますので、耐火・耐熱・消火の働きをします。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:18吋●全長450mm●色:赤●耐熱温度:約300℃●材質:ノーメックス生地●コード番号:AC6108アズワン品番67-2411-81
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴介助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする