商品状態※理由あり(未使用・未開封)付属品電源コード(1.8m)/ D-Subミニ15ピンケーブル / HDMIケーブル(1.8m) / DisplayPortケーブル(1.8m) /USBケーブル(1.8m) /オーディオケーブル(1.8m) / スタンドベース / スタンドベース固定用ネジ(4個) / セーフティー&クイックスタートガイド / 保証書(クイックスタートガイド内)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様touchポイント:10ポイントタッチ質量(kg)6.0、スタンドなし:4.6サイズ23.6型規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)【標準】18(最大40)、【スタンバイモード時】0.5(最大)/ オフモード0.3(最大)表面処理グレア接続方法USB透過率(%)90外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)571.0×391.0×220.5最大応答速度(m/sec)20(黒→白→黒)4 GtGコントラスト比3000:1(標準)スタンド角度調節範囲 上方向75°/下方向20°最大解像度1920×1080視野角水平:178°垂直:178°スピーカー2W×2コネクタ【アナログ】D-SUB ミニ15ピンコネクタ、【デジタル】HDMIコネクタ / DisplayPortコネクタ色(本体)ブラックUSBポートUSBハブ:なし入力電源(V)AC100~240 (50/60Hz 1.5A)アスペクト比16:9パネル駆動方式VAタッチスクリーンIR(赤外線)方式最大表示色約1677万色輝度(cd/m2)225(標準)、250(タッチパネル未装着時)角度調節可