コノエ
MIC (+)鍋小ねじ (真鍮/ニッケル)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1パック(110個)
1パック(110個)
1パック(110個)
1パック(330個)
1パック(310個)
1パック(270個)
1パック(240個)
1パック(220個)
1パック(200個)
1パック(190個)
1パック(165個)
1パック(160個)
1パック(130個)
1パック(170個)
1パック(150個)
1パック(135個)
1パック(120個)
1パック(95個)
1パック(90個)
1パック(75個)
1パック(65個)
1パック(60個)
1パック(50個)
1パック(40個)
1パック(85個)
1パック(80個)
1パック(45個)
1パック(35個)
1パック(30個)
1パック(25個)
ねじ径(mm)
4
3
4
5
6
長さ(mm)
15
4
5
6
8
10
12
14
15
18
20
25
30
35
40
50
ねじピッチ(mm)
0.7
0.5
0.7
0.8
1
全45種類を一覧で見る
内容量
1パック(110個)
注文コード
63906335
品番
M066-0415
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
上面の角に丸みの付いた平頭形状の小ねじです。十字ドライバーで締め付け、小さい部品の締結に使用。
材質
真鍮
長さ(mm)
15
ねじピッチ(mm)
0.7
ねじ径(mm)
4
表面処理
ニッケルメッキ
頭部形状
なべ